Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Adv Bike Offroad Hydro Jacket M M BLACK-MULTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Adv Bike Offroad Hydro Jacket M M BLACK-MULTI
Craft Adv Bike Offroad Hydro Jacket M M BLACK-MULTI
Artikel-Nr.:
     6906-1911180-999007-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911180-999007-5
EAN/GTIN:
     7318573586641
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
MTB-Jacke aus wind- und wasserdichtem Material mit getapten Nähten, verstellbarer Kapuze und vervorragenden Belüftungsmöglichkeiten. Durchgehender Reißverschluss vorne. • Wind- und wasserdichtes 2-Lagen Material (WP 10.000 / MVP 10.000) • Verstellbare Kapuze • Belüftungsöffnungen an den Seiten mit Reißverschluss • Armabschlüsse mit Klettverschluss verstellbar • Bund mit Kordelzug verstellbar • 2 Taschen vorne mit wasserdichten Reißverschlüssen • Design-Elemente die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1911180
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne: 100 % Polyester, Mitte: 100% Polyurethan
Farbe:
BLACK-MULTI
Zolltarifnummer (WA_NR):
6210300010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.