Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Core Bike Ride Hydro Lumen Jacket M M BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Core Bike Ride Hydro Lumen Jacket M M BLACK
Craft Jacket Core Bike Ride Hydro Lumen Jacket M M BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911173-999000-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911173-999000-5
EAN/GTIN:
     7318573586016
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Wind- und wasserdichte Pendler-Radjacke mit getapten Nähten, verstellbarer Kapuze und verlängerter Rücken- und Ärmelpartie für zusätzlichen Schutz. • Wind- und wasserdichtes 2-Lagen-Material (WP 8000 / MVP 8000) • Getapte Nähte • Armabschlüsse mit Klettverschluss • Verstellbare Kapuze • Ausklappbare Träger mit Design-Elementen die dafür sorgen, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Mesh-Futter • 2 Taschen vorne • 1 Rückentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
1911173
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Hauptmaterial 100% Polyester, Futter: 100% Polyester
Farbe:
BLACK
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.