Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Skirt Squad Skirt W XS Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Skirt Squad Skirt W XS Bright Red
Craft Skirt Squad Skirt W XS Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1910951-430000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910951-430000-3
EAN/GTIN:
     7318573543101
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
red rock
damenrock
Squad Skirt ist ein funktioneller und vielseitiger Trainingsrock, der für die meisten Sportarten geeignet ist. Der Rock aus leichtem, funktionellem Material bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport und ein effizientes Körpertemperaturmanagement bei intensivem Training. Außerdem sorgt die hohe Stretchfähigkeit für eine optimale Bewegungsfreiheit und der breite Bund für optimalen Tragekomfort. Mit Innenslip. • Leichtes, funktionelles Material • Funktioneller Innenslip • Breiter Bund für optimalen Komfort • Recyceltes Polyester reduziert den ökologischen Fußabdruck
Weitere Informationen:
Modell:
1910951
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Body : 100% Polyester Lining: 92% Polyester 8% Elastane
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104530000
... > Lager 6906 > Craft > Skirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.