| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1910539-396000-6 Herst.-Nr.: 1910539-396000-6 EAN/GTIN: 7318573504621 |
| |
|
| | |
| Extrem leichte (nur 21g/m²) und winddichte Jacke mit elastischen Seiteneinsätzen und Perforationen am oberen Rücken für mehr Belüftung. Geringes Packmaß - kann leicht in Trikottasche verstaut werden. • Extrem leichtes Material (21 g/m²) • Geringes Packmaß, passt in Trikottasche • Stretch-Mesh-Seiteneinsätze für perfekten Sitz und optimale Belüftung • Perforiertes Material am oberen Rücken für verbesserte Atmungsaktivität Weitere Informationen: | | Modell: | 1910539 | Größe: | L | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid, Seiteneinsätze: 90% Polyamid, 10% Elastan | Farbe: | BLAZE | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6101309000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |