Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Essence Warm Tights W S Punsch-Roxo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Essence Warm Tights W S Punsch-Roxo
Craft ADV Essence Warm Tights W S Punsch-Roxo
Artikel-Nr.:
     6906-1909632-492486-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909632-492486-4
EAN/GTIN:
     7318573717762
Suchbegriffe:
Glüh-Wein
Glühwein
Leggings für Sport
Sport Leggings
Trainingstights aus weichem Jersey mit gebürsteter Innenseite für zusätzliche Wärme. • Hohe Elastizität sorgt für perfekten Sitz • Bund mit Kordelzug • Kleine Schlüsseltasche im Bund
Weitere Informationen:
Modell:
1909632
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
88% Polyester (recycelt) 12% Elastan
Farbe:
Punsch-Roxo
Waschhinweis:
MachineWash40;BleachWOChlorine;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6104630000
Weitere Suchbegriffe: Sportleggings, glüh wein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.