Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Windbreaker Essence Light Wind Jacket W S Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Windbreaker Essence Light Wind Jacket W S Black
Craft Windbreaker Essence Light Wind Jacket W S Black
Artikel-Nr.:
     6906-1908792-999000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1908792-999000-4
EAN/GTIN:
     7318573282918
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Ultraleichte, windschützende und wasserabweisende Jacke (DWR behandelt) mit durchgehendem Reißverschluss vorne und optimaler Atmungsaktivität. • Ultraleichtes Material • Winddichtes und wasserabweisendes Material • Lüftungsöffnungen in den Schwitzzonen • Elastische Einsätze für optimale Bewegungsfreiheit • Einsatz von recyceltem Polyester • Dauerhaft wasserabweisend (DWR behandelt) • Geringes Packmaß, kann leicht in Trikottasche verstaut werden • Elastischer Ärmel- und Bundabschluss • Design-Elemente die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1908792
Größe:
S
Ursprungsland:
VN
Geschlecht:
Women
Material:
Hauptmaterial: 85% Polyester (recycelt), 15% Polyester, Seiteneinsätze: 90% Polyamid, 10% Elastan, Ärmelrückseite: 90% Polyamid, 10% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.