Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Block shell jkt W M Burst/Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Block shell jkt W M Burst/Black
Craft Jacket Block shell jkt W M Burst/Black
Artikel-Nr.:
     6906-1907995-360999-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1907995-360999-5
EAN/GTIN:
     7318573215886
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Regenjacke
Vielseitige 3-Lagen Jacke aus wind- und wasserdichtem Material mit vollständig getapten Nähten. Durchgehender, wasserabweisender 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz. Kapuze über Kordelzug verstellbar. • 3-Lagen Jacke mit vollständig getapten Nähten • Innentasche mit verdecktem Reißverschluss • Wasserabweisende Reißverschlüsse • WP: 7000 MVP: 7000 • Getapte Nähte
Weitere Informationen:
Modell:
1907995
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Burst/Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.