Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Rain Jr 158/164 Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Rain Jr 158/164 Bright Red
Craft Jacket Rain Jr 158/164 Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1905997-1430-158
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905997-1430-158
EAN/GTIN:
     7318572760134
Suchbegriffe:
Kinder-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Kinder)
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Leichte Regenjacke mit getapten Nähten für das Training bei Nässe. Das Mesh-Futter sorgt für einen effizienten Feuchtigkeitstransport und angenehmen Tragekomfort. Abnehmbare Kapuze. WP 2500 und MVP 2500 • Wind- und wasserdichtes Material • Getapte Nähte • Abnehmbare Kapuze
Weitere Informationen:
Modell:
1905997
Größe:
158/164
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.