Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Rain Jr 146/152 Bright Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Rain Jr 146/152 Bright Red
Craft Jacket Rain Jr 146/152 Bright Red
Artikel-Nr.:
     6906-1905997-1430-146
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905997-1430-146
EAN/GTIN:
     7318572760127
Suchbegriffe:
Kinder-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Kinder)
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Leichte Regenjacke mit getapten Nähten für das Training bei Nässe. Das Mesh-Futter sorgt für einen effizienten Feuchtigkeitstransport und angenehmen Tragekomfort. Abnehmbare Kapuze. WP 2500 und MVP 2500 • Wind- und wasserdichtes Material • Getapte Nähte • Abnehmbare Kapuze
Weitere Informationen:
Modell:
1905997
Größe:
146/152
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Junior
Material:
100% Polyester
Farbe:
Bright Red
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6109902000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.