| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1905997-1390-158 Herst.-Nr.: 1905997-1390-158 EAN/GTIN: 7318572760097 |
| |
|
| | |
| Leichte Regenjacke mit getapten Nähten für das Training bei Nässe. Das Mesh-Futter sorgt für einen effizienten Feuchtigkeitstransport und angenehmen Tragekomfort. Abnehmbare Kapuze. WP 2500 und MVP 2500 • Wind- und wasserdichtes Material • Getapte Nähte • Abnehmbare Kapuze Weitere Informationen: | | Modell: | 1905997 | Größe: | 158/164 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Navy | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kinderjacke blau, kinder jacke, craft regenjacke |
| | |
| |