Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Rainjacket Jacket Rain W L Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Rainjacket Jacket Rain W L Club Cobolt
Craft Rainjacket Jacket Rain W L Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1905996-1346-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905996-1346-6
EAN/GTIN:
     7318572759954
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Regenjacke
Regenparka
Leichte Regenjacke mit verschweißten Nähten für das Training bei Nässe. Das Mesh-Futter sorgt für einen effizienten Feuchtigkeitstransport und einen weichen Hautkontakt. Abnehmbare Kapuze. WP 2500 / MVP 2500 • Wind- und wasserdichtes Material • Getapte Nähte • Abnehmbare Kapuze
Weitere Informationen:
Modell:
1905996
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zolltarifnummer (WA_NR):
6113009000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.