Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Warm vest W L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Warm vest W L Black
Craft Warm vest W L Black
Artikel-Nr.:
     6906-1905375-999000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905375-999000-6
EAN/GTIN:
     7318572805149
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Leichte und wärmende Weste aus hochwertigem 3-Lagen Softshellmaterial. Aufgrund ihrer isolierenden Eigenschaft schützt die Weste vor dem Auskühlen. Sie kann perfekt über dem Langlaufoutfit vor oder nach einer anstrengenden Einheit getragen werden. Mit Design-Elementen die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst. • Elastisches 3-Lagen-Softshell-Material mit gebürsteter Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl • Jersey Einsätze an den Seiten für Bewegungsfreiheit und Belüftung • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1905375
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Material 1: Vorne: 100% Polyester Mitte: 100% PU Rückseite: 94% Polyester 6% Elastan Material 2: 100% Polyester
Farbe:
Black
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.