Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clique Classic Shell Jacket dunkelblau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clique Classic Shell Jacket dunkelblau L
Artikel-Nr.:
     6906-0200923-580-6
Hersteller:
     Projob
Herst.-Nr.:
     0200923-580-6
EAN/GTIN:
     7332413677689
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
Soft-Shell-Jacke
Hochfunktionelle Outdoorjacke aus 100% recyceltem Polyester. Alle Außenreißverschlüsse sind wasserdicht. 2 Außentaschen mit Reißverschlüssen und 2 Innentaschen. Verschweißte Nähte. Einrollbare Kapuze mit Kordelzug. Armabschlüsse über Klettverschluß verstellbar, Bund mit Kordelzug. WP 3000 / MVP 800.
Weitere Informationen:
Modell:
0200923
Größe:
L
Ursprungsland:
MM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester (recycelt)
Farbe:
dunkelblau
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials
Grammatur:
125 g/m2
Zolltarifnummer (WA_NR):
6201401090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.