Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996428 Herst.-Nr.: 7-225500 EAN/GTIN: 8713797069762 |
| |
|
| | |
| Moderationsausstattung für Konferenzen und geschäftliche Besprechungen. Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt. Bequemer ergonomischer Tragegriff. Abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Praktische, übersichtliche Aufteilung: Alle Teile sind sicher und sofort griffbereit aufbewahrt. Gewicht (ohne Inhalt /mit Inhalt): ca. 3 kg / 6,8 kg. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. 1 Broschüre mit Tipps & Tricks; 250 Moderationskarten Emoticons; 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 9,5 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 14 cm, farbig sortiert; 100 Kreise, Ø 19 cm, farbig sortiert; 100 Ovale, 11 x 19 cm, farbig sortiert; 24 Präsentation Marker TZ 41, je 12 in schwarz und rot; 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48, je einer in schwarz, rot, blau und grün; 200 Moderationsnadeln, farbig sortiert; 1 Klebestifte; 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm; 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm, je 520 in rot und bla; 1 Clip-Nadelkissen; 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle; 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber; 2 Boardmarker TZ 100, je 1 in rot und schwarz; 1 Schere, 20 cm; 1 Rolle Abdeckband. Weitere Informationen: | | Farbe: | metall | Gewicht: | 6,5 Kg | Breite: | 54 cm | Höhe: | 35 cm | Tiefe: | 16 cm | Material des Behälters: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster boardmarker set, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, Moderationskarten, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderations-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,47* | € 201,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 164,58* | € 201,74* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 210,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,81* | € 227,71* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,67* | € 263,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|