Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154224700 Herst.-Nr.: 7-225500 EAN/GTIN: 8713797069762 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 500 Rechteckkarten, 9,5 x 20 cm farbig sortiert, 100 Kreise, Ø 9,5 cm farbig sortiert, 100 Kreise, Ø 14 cm farbig sortiert, 100 Kreise, Ø 19 cm farbig sortiert, 100 Ovale, 11 x 19 cm farbig sortiert, 250 Moderationskarten Emoticons, je 12 Präsentation Marker TZ 41 (schwarz, rot), 4 Jumbo Präsentation Marker TZ 48 (1 x schwarz, 1 x rot, 1 x blau, 1 x grün), 200 Moderationsnadeln farbig sortiert, 1 Klebestifte, 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm, 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm (520 x rot, 520 x blau), 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 1 Rolle Klebeband, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Kugelschreiber, 2 Boardmarker TZ 100 (rot, schwarz), 1 Schere, 20 cm, 1 Rolle Kreppband, 1 Flyer "Tipps & Tricks". Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Premium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationskoffer Premium | Maße: | 54 x 35 x 16 cm (B x H x T) | Anzahl der Teile: | 2.400 Teile | abschließbar möglich: | Ja | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 6,8 kg | Material des Behälters: | Aluminium | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, planmaster boardmarker set, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,37* | € 199,75* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 163,99* | € 199,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,47* | € 209,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,29* | € 234,62* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 191,16* | € 235,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|