Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996065 Herst.-Nr.: 7-100056 EAN/GTIN: 8713797097741 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche | Breite: | 180 cm | Höhe: | 90 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | hellgrauen Kunststoffecken | Zubehör für Wandbefestigung: | inkl. Montagesatz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,07* | € 297,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,80* | € 297,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 246,06* | € 299,79* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,30* | € 302,88* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,80* | € 305,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|