Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-995049 Herst.-Nr.: 7-108354 EAN/GTIN: 8713797105309 |
| | |
|
| | |
| Magnetische Klapptafel mit viel Platz zum Schreiben sowie Anbringen von Notizen und Bildern - ideal für Konferenzräume oder Klassenzimmer. Zwei doppelseitige, ausklappbare Flügel, die mit Clips befestigt werden. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C). Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung. Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das 77-teilige PROFESSIONAL Kit und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ10. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche | Breite: | 90 cm | Höhe: | 120 cm | Tiefe: | 13,4 cm | Material des Rahmens: | Aluminium mit grauen Kunststoff-Ecken | Lieferumfang: | mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung | Farbe: | weiß | Anzahl der Tafeln: | 3 | Öffnungsrichtung: | Zwei doppelseitige, ausklappbare Flügel, die mit Clips befestigt werden | Beschreibung der Besonderheiten: | Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Zertifikate und Zulassungen: | FSC mix 70% |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 266,47* | € 328,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,09* | € 351,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,16* | € 359,29* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,64* | € 376,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,32* | € 499,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|