Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-108354 Herst.-Nr.: 7-108354 EAN/GTIN: 8713797105309 |
| |
|
| | |
| - Magnetische Klapptafel mit viel Platz zum Schreiben sowie Anbringen von Notizen und Bildern - ideal für Konferenzräume oder Klassenzimmer
- Zwei doppelseitige, ausklappbare Flügel, die mit Clips befestigt werden
- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern
- Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified, Bronze-Level
- Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
- Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung
- Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das 77-teilige PROFESSIONAL Kit und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ10
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Breite: | 1200 mm | Bruttogewicht: | 14.699 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | weiß | Höhe: | 900 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, flügel tafel, legamaster klapptafel, Magenttafel, Schreibtafel, Schwenkflügeltafel, Slimboard, Tafel, Wandklapptafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 266,33* | € 328,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,75* | € 352,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,97* | € 355,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,88* | € 376,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,32* | € 486,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|