Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Business, A4, 4-fach gelocht, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-984004
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91823
EAN/GTIN:
     5017534918232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Business Universal Papier. Hochwertiges Papier für jeden Tag. Für hochvolumige Auflagen, beidseitig bedruckbar auf allen gängigen Druckern und Kopierern. Alterungsbeständig und für die Archivierung geeignet. Packung mit 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Weiße-grad CIE:
150
Packungsinhalt:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
192
1
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 5,32*
2 Tage
1803
1
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 5,50*
10 Tage
192
1
€ 5,87*
ab € 6,01*
€ 6,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,86*
€ 6,86*
2 Tage
720
20
€ 8,95*
ab € 8,80*
€ 9,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01064* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.