Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO003R91823 Herst.-Nr.: 500572 EAN/GTIN: 5017534918232 |
| |
|
| | |
| - Xerox Business
- weiß
- 4 x gelocht
- holzfrei ECF
- 80g/m2
- 210mm x 297mm
- A4
- Laufrichtung Schmalbahn
- Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | holzfrei ECF | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.5400 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Höhe: | 297 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Xerox | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Weißegrad: | 110 CIE | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,70* | € 5,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,01* | € 6,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,32* | € 7,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,47* | € 7,47* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 8,95* | ab € 8,80* | € 9,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01202* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|