Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-500572 Herst.-Nr.: 003R91823 EAN/GTIN: 5017534918232 |
| | |
|
| | |
| Xerox Business, weiss, ECF, 80g/m2 BlattA4, SB Paket zu 500 Blatt Xerox Business ist ein Hochleistungspapier für alltägliche Laser-, Tintenstrahl- und Offset-Anwendungen. Dieses Papier liefert Seite für Seite zuverlässige und konsistente Qualität. Für Benutzer mit hohem Druckdurchsatz sind auch zeit- und kostensparende Quickpack-Kisten erhältlich. Quickpack-Kisten enthalten 2.500 Blatt ohne Ries- Einschlagpapier, die sich schnell in Großraumdrucker und -kopierer einlegen lassen Produktdetails: - Multifunktionspapier
- für Schwarzweiß-, Farblaser- und Inkjetdrucker
- Format: DIN A4 SB
- Flächengewicht: 80 g/qm
- Ecolabel
- Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | Eu-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,70* | € 5,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,01* | € 6,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,32* | € 7,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,47* | € 7,47* | | | | Lager 881 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 8,80* | € 9,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0176* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 198,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|