Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-961638 Herst.-Nr.: CHP150 EAN/GTIN: 3141725001440 |
| |
|
| | |
| Weißes Kopierpapier für alle Office-Anwendungen. Hervorragende Laufeigenschaft auf allen Kopierern, Laser- und Inkjet Druckern sowie Faxgeräten. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel, FSC®-zertifiziert, ColorLok. 146 CIE-Weiße. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 80 g/qm | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 Blatt | Weiße-grad CIE: | 146 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, hp kopierpapier 80g, druckerpapier, druckerpapier 80g, Multifunktionspapiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Inkjetpapiere, Laserdruckerpapiere, Kopierpapiere, Papier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,39* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,54* | € 3,54* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,56* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,68* | € 3,68* | | | | Lager 690 | 12 Tage | | | 240 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,73* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01146* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Packungen | Mindestbestellmenge: 240 Packungen ( entspricht € 1.375,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|