Eine langlebige Konstruktion, Leichtigkeit, Komfort und eine anmutige Formgebung - das ist Inta. Durch seine glatten, matten Oberflächen sind die Stühle leicht zu reinigen und auch perfekt für den Außenbereich geeinigt. Das Handling wird auf Grund des geringen Gewichts erleichtert. Gestell: 4-Fuß, Schale: Kunststoff, gepolsterter Sitz, Armlehnen: Integriert in Schale, Kunststoff, Gleiter: Weiß, Gesamthöhe: 77,5 cm, Sitzhöhe: 48 cm, Rückenlehnenhöhe: 65,5 cm, Gesamtbreite: 55,5 cm, Sitzbreite: 45 cm, Rückenlehnenbreite: 41 cm, Gesamttiefe: 54 cm, Sitztiefe: 44,5 cm, Sitzflächentiefe: 44,5 cm, Material: Kunststoff, Stoffgruppe: Era, Stofffarbe: CSE14 schwarz, Farbe der Kunststoffteile - Schale: Schwarz, Farbe der Kunststoffelemente - Rahmen: Schwarz. INTA FRAME CHAIR 4L OD P (E-B SE-B) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | ohne | Sitzhöhe: | 48 cm | Sitzbreite: | 45 cm | Sitztiefe: | 44,5 cm | Lehnenhöhe: | 65,5 cm | Gesamthöhe: | 77,5 cm | Material: | Kunststoff |
|