Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ohne Armlehnen chrom / schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948959023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB1900G20
EAN/GTIN:
     4014296271163
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der robuste Besucherstuhl BtoB 10 wertet mit seinem geradlinigen Design Ihre Räumlichkeiten auf. Der stapelbare ergonomisch geformte Stuhl paart Komfort mit Funktionalität. Das hochwertige 4-Fuß-Gestell aus (/) 25mm Rundrohr hält durch die hochwertige Verarbeitung bis zu 110kg stand. Für den Schutz Ihrer Böden und ein geschmeidiges Handling sorgen die Kunststoffgleiter.Der gepolsterte Muldensitz ermöglicht durch die abgerundete Vorderkante eine angenehme Sitzposition. Dies wird durch die ebenfalls gepolsterte und ergonomisch geformte Rückenlehne so ergänzt, dass sich der BtoB 10 auch für lange andauernde Sitzungen anbietet. Sitzbreite: 49cm, Sitztiefe: 49cm, Sitzhöhe: 46cm, Lehnenhöhe: 43cm, Gesamthöhe: 94cm
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom / schwarz
Bezug:
100 % Polypropylen
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
49 cm
Lehnenhöhe:
43 cm
Gesamthöhe:
94 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,14158*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 109,57079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,09158*
€ 323,78898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,00158*
€ 318,92188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,74158*
€ 304,33248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,16158*
€ 301,26228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,14158*
€ 260,77848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.