Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Sitness Airwork mit Armlehnen schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948955200
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA30OMT3CX3H
EAN/GTIN:
     4014296954660
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ein Bürostuhl ist eine Investition für die eigene Arbeitsqualität. Nur wer gut sitzt, kann tatkräftig sein. Um auch nach Feierabend fit und beweglich zu sein, ist der Bürostuhl Topstar Sitness AirWork mit Muldensitz eine Bereicherung für Ihren Büroalltag.Die Neigung der Sitzfläche ist an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt, sodass sich diese beim Zurücklehnen mitbewegt. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Bandscheiben an. Für eine feste Sitzhaltung ist diese 4-fach arretierbar. Vor allem bei unterschiedlichen Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt. In diesem Fall übernimmt der Stuhl automatisch die richtige Ausrichtung für Sie um das korrekte Sitzen aus zu üben. Um starre Sitzhaltungen zu vermeiden und für ausreichend Bewegung zu sorgen ist der Sitness AIRWORK mit einem 3D-Sitzgelenk ausgestattet. Dies ermöglicht eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche, wodurch auch im Sitzen der Muskel- und Skelettapparat fit gehalten werden. Für zusätzliche Entspannung sorgt der gemütliche Muldensitz, vor allem bei Menschen die lange am Schreibtisch sitzen. Über den Toplift kann die Höhe des Stuhls individuell und passgenau eingestellt werden. Für zusätzlichen Komfort ist die Verstellung der Sitztiefe möglich.Ausstattungsmerkmale: Sitness-Technologie, stufenlose Sitzhöhenverstellung von 44-55cm, neu konzipierte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und eine Höhe von 57cm, höhenverstellbares Lumbalpad, ergonomisch geformte Kunststoff-Armlehne, Synchron-Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, mehrfach arretierbare körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, bequemer Flachsitz mit Sitztiefenverstellung von 48-54cm, höhenverstellbare Armlehne. Lehnenhöhe: 57cm, Lehnenbreite: 44 cm, Gesamthöhe: 103-116cm, mit Universalrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bezug:
100 % Polyester
Ausführung Rückenlehne:
atmungsaktiver Netzbezug, inkl. Höhenverstellbarer Lordosenstütze
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos mit Toplift
Sitzhöhe:
45 - 57 cm
Sitzbreite:
45,5 cm
Sitztiefe:
41 - 47,5 cm
Lehnenhöhe:
57,5 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
8 Stunden
Ausführung der Rollen:
Sicherheitsdoppelrollen für alle Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.