| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948667023 Herst.-Nr.: SU49BR0 EAN/GTIN: 4014296361147 |
| |
|
| | |
| Neu entwickelte Sitzalternative für bewegtes, ergonomisches Sitzen; stärkt die Rückenmuskulatur. Der horizontale Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement am Boden wirkt durch die erforderliche Bewegung des Anwenders präventiv gegen Rückenprobleme. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Topliftmechanik.Design-Standfußring, Gestell und Fußkreuz Aluminium poliertSitzhöhe 44 57 cmSitz-? 36,5 cmBis 110 kg Körpergewicht geeignet (GS geprüft nach DIN EN 16139)Stoffbezug aus 100% Polyester. Anlieferung erfolgt teilzerlegt im Karton. Garantie 3 Jahre. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | 100 % Polyester | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 44 - 57 cm | Sitzbreite: | 38,5 cm | max. Nutzerdauer: | 4 Stunden | max. Nutzergröße: | 1,92 m | max. Nutzergewicht: | 110 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,38* | € 106,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 90,49* | € 107,04* | | | | Lager 690 | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 90,51* | € 107,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,46* | € 107,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 92,90* | € 110,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|