| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7097868 Herst.-Nr.: SU49BR0 EAN/GTIN: 4014296324920 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Hocker Sitness® Bob. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Breite Sitzfläche: 365 mm. Durchmesser: 365 mm. Farbe: Schwarz. Fußtyp: Wangen-Fuß. Geeignet für: Büro, Kinderzimmer, Werkstatt, Küche und Haushalt. Gewicht: 7100 g. Grundfarbe: Schwarz. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Sitzhocker. Marke: TOPSTAR. Material Rahmen(2): Kunststoff. Programmname: Sitness Bob. Selbstmontage: Ja. Sitztiefe: 365 mm. Stapelbar: Nein. Stuhltyp: Ergonomischer Hocker. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 570 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 440 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7100 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, topstar bürohocker, arbeitsdrehhocker, HOCKER, BARHOCKER, SWOPPER, TRITTHOCKER, SITZHOCKER, ROLLHOCKER, ARBEITSDREHSTUHL, ARBEITSSTUHL, ARBEITSSTÜHLE |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,63* | € 104,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 88,95* | € 104,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 90,30* | € 105,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 89,99* | € 105,83* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 95,44* | € 111,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|