Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger inklusive Armlehnen schwarz BV04-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948662023
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS10-H25Z-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Klassischer Besucherstuhl in Freischwinger-Bauart mit Kippschutz, RUMBA DE, Sitz u. Rückenlehne gepolstert und bezogen mit Kunstleder. Gestell verchromt silber. Armlehnen Kunststoff mit Kunstleder schwarz, Kunststoffgleiter am Boden. nicht stapelbar. Sitzbreite 43 cm, Rückenlehnenhöhe 40cm. Geeignet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Kunstleder (100% Polyester)
Sitzhöhe:
87 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Material:
Metall - verchromt
Körpergewicht:
bis 110 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
32
2
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 111,26*
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 102,04*
€ 124,11*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 222,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.