Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948593023 Herst.-Nr.: OP290UG20 EAN/GTIN: 4014296072241 |
| |
|
| | |
| Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar. Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich. Punktsynchronmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar, Inkl. höhenverstellbarerer Armlehne; Stahlfußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Sitzhöhe: 43-51 cm, Sitzbreite: 48 cm, Sitztiefe: 48 cm, Lehnenhöhe: 60 cm. Getestet bis 110 Kilogramm. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | 100 % Polypropylen | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 43 - 51 cm | Sitzbreite: | 48 cm | Sitztiefe: | 48 cm | Lehnenhöhe: | 60 cm | max. Nutzergewicht: | bis 110 kg | max. Nutzergröße: | 1,92 m | max. Nutzungsdauer: | 8 Stunden | Ausführung Sitz: | schwarz | Ausführung Rückenlehne: | schwarz, Netzbezug | Ausführung Fußkreuz: | Stahl, verchromt | Ausführung der Rollen: | Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, arbeitsstuhl 110kg, Bürodrehstühle, Drehstühle, Bürostühle, Bürosessel, Bürodrehsessel |
| | |
| |