Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl inklusive Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948570023
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08-002Z-AA
EAN/GTIN:
     5900978013192
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl STYL4L-ARM-CRC mit 4-Fuß Gestell, Sitz u. Rückenlehne gepolstert mit C-Stoff. Gestell cherchromt silber. Kunststoffgleiter am Boden. stapelbar bis 6 Stühle. Sitzbreite 47 cm, Rückenlehnenhöhe ca. 35cm,
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
100 % Synthetik
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
54,5 cm
Sitztiefe:
42,5 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Material:
Metall - verchromt
Körpergewicht:
bis 110 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 67,31*
1 Tag
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 60,40*
€ 74,22*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 269,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.