Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Holz buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948468007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCI01GA25Z-FF0000-07
EAN/GTIN:
     5900978080255
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besuchersessel ISO CR WOOD007 aus stabilem Stahl-Rundrohr, verchromt. 4-Fuß-Gestell, stapelbar (10-12 Stühle pro Stapel). Sitzfläche u. Rückenlehne asu Buchen-Schichtholz, Sitzbreite 54,5cm, Sitzhöhe 46,0 cm, Sitztiefe 42,5cm, Lehnenhöhe 32,5cm, Gesamthöhe 82,0cm, Anlieferung fertig montiert. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
buche
Sitz und Lehne:
Holz - verleimt
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
54,5 cm
Sitztiefe:
42,5 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Material:
Metall - verchromt
Körpergewicht:
bis 110 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
12
4
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 57,68*
2 Tage
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 52,07*
€ 63,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 230,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.