| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948467038 Herst.-Nr.: WCI01-A25Z-AACC38-000300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4L-CR C38 GB aus stabilem Stahl-Rundrohr, verchromt. 4-Fuß-Gestell, stapelbar (8 Stühle pro Stapel). Sitzfläche u. Rückenlehne mit Stoffbezug aus 100 % Synthetik. Stoffgruppe BASIC Fabric gestestet mit 30.000 Scheuertouren. Sitzbreite 54,5cm, Sitzhöhe 47,0 cm, Sitztiefe 42,5cm, Rückenlehnenhöhe: 35,0 cm, Gesamthöhe 82,0cm, Anlieferung fertig montiert. Garantie 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl ohne polster, stapelstuhl, stapelstuhl nowy styl |
| | |
| |