| |
|
| Artikel-Nr.: 690-948347023 Herst.-Nr.: SI69 G20 EAN/GTIN: 4014296195391 |
| |
|
| | |
| Die Sitzalternative für Rückentraining am Arbeitsplatz. Fitness-Hocker mit Original Walser-Patent. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT. Vertikaler Schwingeffekt durch Spezial-Tiefenfederung, horizontaler Schwingeffekt individuell einstellbar durch Druckregulierung im Luftkissenfundament. Metallfußplatte poliert. Sitzhöhe: ca. 45-57 cm, Sitz-Durchmesser: ca. 41 cm. Stoffbezug: 100 % Polypropylen. Luftpumpe im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezug: | 100 % Polypropylen | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlos | Sitzhöhe: | 44 - 54 cm | Sitz-Durchmesser: | 41 cm | max. Nutzergewicht: | bis 110 kg | Lieferumfang: | inkl. Luftpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Bürodrehstühle, Drehstühle, Bürostühle, Bürosessel, Bürodrehsessel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,42* | € 125,47* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,46* | € 125,52* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 100,92* | € 127,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 104,64* | € 130,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,03* | € 136,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|