Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl ohne Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948343068
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     K400 G22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Medizinisch ergonomische Rückenlehne in der Höhe stufenlos verstellbar, mit integrierter Lendenwirbelstütze. Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung. Ergonomischer Bandscheibensitz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Stabiles Fußkreuz in schwarz. Sicherheitsdoppelrollen für Teppichboden. Sitzbreite: 46 cm, Sitztiefe: 45 cm, Sitzhöhe: 42-55 cm, Lehnenhöhe: 55 cm. Getestet bis 110 Kilogramm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Bezug:
Stoff
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
42 - 55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
45 cm
Lehnenhöhe:
55 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
Ausführung der Rollen:
Teppichböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.