Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, 4 Fachböden, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941051010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2040-00/7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Ideal bei engen Raumverhältnissen (Durchgangsfläche ist bei der Schiebetür auch in geöffnetem Zustand nutzbar). Stabile Stahlblechkonstruktion. Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss mit auswechselbarem Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss. 4 höhenverstellbare, lackierte Einlegeböden, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 500 kg. Die Schiebetüren laufen mit spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung. Dauerlaufeigenschaften: mit zunehmender Beanspruchung werden die Türen immer leichtgängiger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 verstellbaren Fachböden, 5 Ordnerhöhen
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Material des Gehäuse:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, cp schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Hängeregistratur- und Karteikartenschränke, Flügeltürschränke, Aktenschränke, Büroschränke, Ordnerschränke, Büroeinrichtung, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,90*
€ 911,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,12*
€ 906,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,40*
€ 884,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,01*
€ 848,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,45*
€ 777,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.