| |
|
| Artikel-Nr.: 690-939486310 Herst.-Nr.: VEH2013002 EAN/GTIN: 4005546911779 |
| |
|
| | |
| DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 40 Liter | Breite: | 366 mm | Höhe: | 747 mm | Tiefe: | 320 mm | Farbe des Behälter: | weiß | Farbe des Deckel: | weiß/grau | Material: | Polyethylen | Form: | rechteckig | Beschreibung der Besonderheiten: | Schwenkbarer, abnehmbarer Einwurfdeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, schwingdeckel-eimer kunststoff weiß, push abfallsammler, push-mülleimer pvc |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,82* | € 55,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,09* | € 55,48* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,13* | € 60,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,82* | € 61,19* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 53,14* | € 71,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|