Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter ECO, für 2 Ausweise, 87 x 57 cm, grau, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939455010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8989 10
EAN/GTIN:
     4005546730677
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Kartenhalter ECO. Max. Anzahl der Schilder/Hüllen: 2 Stück. Kartenhalter wahlweise im Hoch - oder Querformat nutzbar, mit Clip, Textilband oder Kette kombinierbar. Werkstoff: recycelter Kunststoff in Blauer Engel Qualität. Größe (B x H): 87 x 57 cm. Farbe: grau. Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
2 Stück
Breite:
87 mm
Höhe:
57 mm
Nutzung:
Hoch- oder im Querformat
Material:
recycelter Kunststoff in Blauer Engel Qualität
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,801*
€ 2,543*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,014*
€ 2,91*
Lager 690
70
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,145*
€ 3,005*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,258*
€ 3,158*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,969*
€ 4,009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,005*
€ 3,57595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,765*
€ 3,29035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
898810
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
898801
ab € 1,366*
Ähnlich
Durable
898901
ab € 1,953*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.