Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor Halterung PRO für 1 Monitor+1 Tablet, silber, Tischdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939429024
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     508823
EAN/GTIN:
     4005546998435
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Monitor Halterung PRO für 1 Monitor und 1 Tablet. Für 1 Monitor+1 Tablet. Tragarm höhenverstellbar 50-340 mm. Rotation 360°, Neigbarkeit, 85° nach oben, 25° nach unten. Neigbare Tragplatte vorhanden. Werkstoff: Alu/Kunststoff. Farbe: silber. Tragfähigkeit: 8 kg. Befestigungsart/Montage: Tischdurchführung. Inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung. Maße: 780 x 445 x 190 mm (B x H x T). 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabile und platzsparende Tischhalterung für 1 Monitor und 1 Tablet für ergonomisches Arbeiten
Farbe:
metallic/silber
Breite:
78 cm
Höhe:
44,5 cm
Tiefe:
19 cm
höhenverstellbar:
ja
max. Schwenkbereich:
360°
neigbar:
85° nach oben, 25° nach unten
Befestigungsart:
Tischdurchführung
Tragfähigkeit:
8 kg
Werkstoff:
Alu/Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. 5 individuell anbringbarer Kabelklemmen für geordnete Kabelführung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 166,54*
€ 194,43*
€ 6,78*
ab € 174,55*
€ 198,70*
€ 5,50*
ab € 170,31*
€ 198,76*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 198,77*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 174,97*
€ 198,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,60*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.