Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939348023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5031 01
EAN/GTIN:
     4005546991146
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Klettband-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10. Beschreibung der Besonderheiten: Zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln, kann auf jede Länge zugeschnitten werden, beliebig oft wiederverwendbar. Befestigungsart/Montage: Klettverschluss. Farbe: schwarz. Länge: 100 cm. Breite: 1 cm. Verschluss vorhanden: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
1 cm
Länge:
100 cm
Besonderheiten:
kann auf jede Länge zugeschnitten werden, beliebig oft wiederverwendbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 2,89*
€ 6,78*
ab € 1,92*
€ 2,96*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 2,96*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,09*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503102
ab € 2,01*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,52*
Ähnlich
Durable
503301
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
503302
ab € 2,74*
Ähnlich
Durable
503600
ab € 2,28*
Ähnlich
Durable
503601
ab € 2,29*
Ähnlich
Durable
503602
ab € 2,38*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.