Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), schwarz
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), schwarz
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-503101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503101
EAN/GTIN:
     4005546991146
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klett-Kabelbinder zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln. Beliebig zuschneidbar und wiederverwendbar. • Klett-Kabelbinder für ein übersichtliches Kabelmanagement • Schnelles Ordnen und Bündeln von Kabeln • Flexibel zuschneidbar auf jede Länge • Beliebig oft wiederverwendbar • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz • Maße: 100 x 1 cm (L x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5031
Außenmaße (B x L/T):
10 mm x 1000 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
CAVOLINE®
Material:
Textil
Materialzusatz:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, klettkabelbinder, klett kabelbinder, kabelbinder klett, klett kabelbinder rolle, kabelbinder klettverschluss, kabelführung, kabelmanagement, kabelsalat, kabel organizer, kabelsalat verstecken, kabelsat bergen, kabelführung schreibtisch, kabel ordnung, kabelorganisation, kabelmanager, kabelsalat ordnen, kabelsalat vermeiden, kabelsalat lösen, kabelsalat lösungen, kabelsalat lösung, kabel ordnungssystem, kabelsalat beseitigen, kabelboxen gegen kabelsalat, kabelsalat schreibtisch lösung, kabelsalat aufräumen, kabelmanagement system
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503102
ab € 2,01*
Ähnlich
Durable
503202
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
503301
ab € 2,62*
Ähnlich
Durable
503302
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
503600
ab € 2,21*
Ähnlich
Durable
503601
ab € 2,21*
Ähnlich
Durable
503602
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.