Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-503601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503601
EAN/GTIN:
     4005546991283
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klett-Kabelbinder zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln. Mit Schlaufe für hohe Zugfestigkeit. • Klett-Kabelbinder mit Schlaufe für ein übersichtliches Kabelmanagement • Schnelles Ordnen und Bündeln von Kabeln • Hohe Zugfestigkeit durch Schlaufe • Beliebig oft wiederverwendbar • Sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5036
Außenmaße (B x L/T):
10 mm x 200 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
CAVOLINE®
Material:
Textil
Materialzusatz:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, klettkabelbinder, klett kabelbinder, kabelbinder klett, klett kabelbinder rolle, kabelbinder klettverschluss, kabelführung, kabelmanagement, kabelsalat, kabel organizer, kabelsalat verstecken, kabelsat bergen, kabelführung schreibtisch, kabel ordnung, kabelorganisation, kabelmanager, kabelsalat ordnen, kabelsalat vermeiden, kabelsalat lösen, kabelsalat lösungen, kabelsalat lösung, kabel ordnungssystem, kabelsalat beseitigen, kabelboxen gegen kabelsalat, kabelsalat schreibtisch lösung, kabelsalat aufräumen, kabelmanagement system
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503600
ab € 2,21*
Ähnlich
Durable
503602
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.