Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937515015 Herst.-Nr.: 4144002 SW-FC-R EAN/GTIN: 4902505423628 |
| |
|
| | |
| Innovativer, radierbarer Premium-Fasermaler FriXion Colors. Ideal geeignet zum Kolorieren, Scribbeln, Skizzieren und Malen. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Kappenkopf und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Gemalte weggerieben werden. Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt. Erhältlich in 12 verschiedenen Farben. Formstabile Spitze für verbesserte Druckfähigkeit beim Ausmalen und bei Detailskizzen, ohne Ausfransen der Faserspitze. CE-zertifiziert. Spitzengröße: 2,5 mm (M). Strichbreite: ca. 0,63 mm. Kappenfarbe = Malfarbe. Malfarbe: Rot. Nicht dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | formstabile Polyester Faserspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,67* | € 1,26* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,10* | € 2,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,83* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|