Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937314008 Herst.-Nr.: 1080 924 EAN/GTIN: 4902505192371 |
| |
|
| | |
| Kalligraphie-Füller Parallel Pen mit Parallel-Platten-System, bestehend aus zwei parallelen lasergeschnittenen Edelstahlspitzen. Für eine schönere und klarere Handschrift als bei herkömmlichen Kalligraphie-Füllern dank besonderer Füllerspitze. Für eine feine oder breite Schrift je nach Anstellwinkel und Druck. Erzeugt auch auf Eck stehend einen zusammenhängenden, feinen Strich. Verfügbar in vier Strichstärken. Durch Vermischung verschiedener Tintenfarben in der Federspitze fantastische Farbverläufe möglich: Entweder zwei Füllerspitzen senkrecht übereinander halten oder Feder in anders-farbige Tintentropfen halten. Perfekt für Letterings oder Flourishes, egal ob für Profis oder Anfänger! Nachfüllbar mit passender Tintenpatrone (1108) in 12 verschiedenen Farben. Lieferung inkl. Reinigungszubehör sowie zwei Patronen 1108 (Schwarz/Rot). Griffzone und Kappe farblich markiert, um Erkennung der Strichstärke zu vereinfachen. Kappenfarbe: Orange. Strichbreite: 0,5 - 2,2 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, pilot füller, fasermaler kalligraphie, 1080924, 249831, FÜLLFEDERHALTER, 21212993, 11268929 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,66* | € 11,25* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,34* | € 11,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 7,82* | € 12,01* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,66* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|