Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO1080924 Herst.-Nr.: 1080924 EAN/GTIN: 4902505192371 |
| |
|
| | |
| - Kalligrafie-Füllfederhalter Parallel Pen FP 3
- Material der Schreibfeder: lasergeschnittene Edelstahlfeder
- Ausführung Tintenpatrone: 1108 IC-P 3-S6
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: transparente Griffzone mit gelber Markierung
- Ausführung Clip: Kunststoff in Farbe gelb
- Kappe in Farbe gelb
- Ausführung der Feder: 2,4 mm
- Packungs-Inhalt: Set mit 2 Patronen 1108 (schwarz/rot), Spitzenreiniger, Reinigungskonverter
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | 2,4mm | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | gelb | Farbe des Clips: | gelb | Händigkeit: | beidhändig | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | gelb | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | IC-P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, pilot füller, fasermaler kalligraphie, Calligraphie, Federschreiber, Füllhalter, Kalligrafie, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,64* | € 11,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,31* | € 11,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,82* | € 11,99* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,71* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|