Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-937192001 Herst.-Nr.: LGK-10F-L-BG EAN/GTIN: 4902505324987 |
| |
|
| | |
| Gelschreiber G-Knock mit Druckmechanik. Gummierte Griffzone für einen rutschsicheren Halt. Ausgestattet mit Geltinte für weiches Schreiben. Mit Edelstahlspitze und Wolfram-Karbid-Kugel für hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 84% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 78%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Farbe der Griffzone = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Schwarz und Blau dokumentenecht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,65* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 2,15* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,39* | € 2,53* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|