Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelschreiber G-Knock 07 BEGREEN 2716703 LGK-10F-L-BG blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303207250
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2716703
EAN/GTIN:
     4902505324987
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der umweltfreundliche Geltintenroller G-Knock BeGreen besteht zu 84 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Ausgestattet mit Geltinte für weiches Schreiben. Mit Edelstahlspitze und Wolfram-Karbid-Kugel für hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Farbe der Griffzone = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
G-Knock BeGreen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller G-Knock BeGreen
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Kugelspitze
Typbezeichnung der Mine:
2606
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff, 84 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff, 84 % recycelt
Schaftfarbe:
blau transluzent
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,66*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 2,12*
Lager 1682
349
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,18*
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,54*
3 Tage
349
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.