Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Beast Mode petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932258064
Hersteller:
     WALKER FAME 2.0
Herst.-Nr.:
     42053-064
EAN/GTIN:
     9002638227607
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
43x30x22cm, großes Zipphauptfach mit flexibler Innenausteilung, mittleres Fach, Zippvorfach mit Organizerfunktion, flachanliegende Seitentaschen aus Mash, reflektierende Elemente, Tragegriff, Laptopfach und Tabletfach, Kompressionsriemen, Gewicht 845g Volumen 30L
Weitere Informationen:
Serie:
Fame
Design:
Beast Mode
Material:
600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen
Breite:
30 cm
Höhe:
44 cm
Tiefe:
20 cm
Volumen:
28 l
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
ja
Anzahl Fächer:
großes Zipphauptfach mit flexibler Innenausteilung, mittleres Fach, Zippvorfach mit Organizerfunktion, flachanliegende Seitentaschen aus Mash, reflektierende Elemente, Tragegriff, Laptopfach und Tabletfach, Kompressionsriemen
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
Ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
870 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 59,69*
€ 77,64*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 63,18*
€ 82,13*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.