| |
|
| Artikel-Nr.: 690-919289 Herst.-Nr.: 195/1/10 EAN/GTIN: 4012108149105 |
| |
|
| | |
| Reduktionsmaßstab aus Aluminium mit drei farbigen Hohlkehlen. Präzisionsteilungen, markante Vorbezifferung. Weitere Informationen: | | Teilung: | Architect 1 | Ausführung der Reduktionsteilungen: | 1:20/1:25/1:50/1:75/1:100/1:125 | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantlineal, Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, rumold dreikantmaßstab architekt, dreikantlineal aluminium, dreikantlineal rumold, dreikantmaßstab alu 30 cm, Maßstab, Dreikant |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,93* | € 4,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,55* | € 5,58* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,68* | € 5,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,52* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|