Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab, Aluminium RUMOLD 195/1/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab, Aluminium RUMOLD 195/1/10
Dreikantmaßstab, Aluminium RUMOLD 195/1/10
Dreikantmaßstab, Aluminium RUMOLD 195/1/10
Dreikantmaßstab, Aluminium RUMOLD 195/1/10
Artikel-Nr.:
     639-919289
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     195/1/10
EAN/GTIN:
     4012108149105
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Reduktionsmaßstab aus Aluminium mit drei farbigen Hohlkehlen. Präzisionsteilungen, markante Vorbezifferung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:2,5/ 1:5/ 1:10/ 1:20/ 1:50/ 1:100
Farbe:
silber
Länge:
10
Länge [cm]:
30
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Dreikantlineal, Dreikantmaßstab, Reduktionsmaßstab, Präzisions-Lineal, Präzisionslineal, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, dreikantmaßstab 10cm, 27612886, 195/1/10, RUMOLD 195 1 /10CM, 195 1 /10CM, RUM195 1 /10, DREIKANTMAßSTAB, Reduktionsmaßstäbe, Dreikantmaßstäbe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,65*
Lager 639
23
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 5,61*
€ 4,16*
ab € 3,66*
€ 5,78*
10 Tage
23
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 6,98*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.