Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918219 Herst.-Nr.: 271 75201 EAN/GTIN: 4003801799155 |
| |
|
| | |
| WEDO Tischlupe mit LED-Lampe - ideal für filigrane Arbeiten. Ob zum Basteln, Nähen, Sticken, im Modellbau oder bei diversen Elektroarbeiten, diese praktische Tischlupe schafft perfekte Arbeitsbedingungen. Die große, rahmenlose Kunststoff-Linse (Durchm. 10,2 cm) vergrößert 2fach, die kleinere, integrierte Linse 4fach. Die separate LED-Lampe spendet mit 4 LED's superhellles Licht. Beide - Lupe und Lampe - können durch den flexiblen Hals optimal eingestellt werden. Auch eine Befestigung an der Tischkante ist dank abnehmbarer Klemme möglich. Lieferung mit 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven Geschenkkarton mit Sichtfenster. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linsen-Ø 10,2 cm | Vergrößerung: | 2- und 4-fach | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, wedo lupenleuchte, lupen leuchte, lupe 4fach, Energiesparleuchten, Büroleuchten, Lampen, Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Arbeitsplatzleuchten, Lupenleuchten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,52* | € 26,22* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,32* | € 26,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,77* | € 28,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 22,87* | € 32,00* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,71* | € 35,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|